Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno7.5000 pulg.
- Diámetro exterior10.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC0
- Ancho del anillo exterior1.2500 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLJ7.1/2M
- UPC_NO747023037674
- DescripciónXLJ 7-1/2 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl XLJ7.1/2M es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 7.5000 pulg. con un diámetro exterior de 10.0000 pulg. y un ancho de 1.2500 pulg., abierto para uso estándar.