Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno7.7500 pulg.
- Diámetro exterior10.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.3750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC0
- Ancho del anillo exterior1.3750 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLJ7.3/4M
- UPC_NO747023037698
- DescripciónXLJ 7-3/4 BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl XLJ7.3/4M es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 7.7500 pulg. con un diámetro exterior de 10.5000 pulg. y un ancho de 1.3750 pulg., abierto para uso estándar.