7332-B-MP-UA

FAG (Schaeffler)
7332-B-MP-UA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 160 mm, 340 mm OD, Ancho de 68 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00134944
No. Fabricante 7332-B-MP-UA
Precio9,413.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
7332-B-MP-UA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 160 mm, 340 mm OD, Ancho de 68 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00134944
No. Fabricante 7332-B-MP-UA
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
Precio9,413.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7332-B-MP-UA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    68 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    390000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    475000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Material de la jaula
    Latón
  • RPM Máx.
    2950 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    3 mm
  • Serie
    7300
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-1
  • Peso
    68.64 lb
  • UPC_NO
    4012801573139
  • Descripción
    7332-B-MP-UA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos