Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno6.7500 pulg.
- Diámetro exterior9.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.1250 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC0
- Ancho del anillo exterior1.1250 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLJ6.3/4J
- UPC_NO747023037636
- DescripciónXLJ 6-3/4J BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl XLJ6.3/4J es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 6.7500 pulg. con un diámetro exterior de 9.0000 pulg. y un ancho de 1.1250 pulg., abierto para uso estándar.