32319

NSK
32319

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 95 mm, diámetro exterior de 200 mm, ancho de 67 mm
Artículo MI #00134991
No. Fabricante 32319
Precio2,282.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
32319

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 95 mm, diámetro exterior de 200 mm, ancho de 67 mm
Artículo MI #00134991
No. Fabricante 32319

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,282.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32319 BRG

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    67 mm
  • Longitud total
    200 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176023040
  • UPC_NO
    029176023040
  • Código de armonización
    8482200060
  • Peso
    20.61 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo