51206G
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 30 mm, 52 mm OD, 16 mm ancho
Artículo MI #00135023
No. Fabricante 51206G
Precio107.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 30 mm, 52 mm OD, 16 mm ancho
Artículo MI #00135023
No. Fabricante 51206G
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
Precio107.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA DE EMPUJE 51206 G

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Capacidad de carga estática
    58000 N
  • Capacidad de carga dinámica
    29300 N
  • Lubricación
    Lubricado
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo