GYE30KRRB SGT

Timken (Fafnir)
GYE30KRRB SGT

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, diámetro del orificio de 30 mm, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. de ancho, servicio mediano, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00135065
No. Fabricante GYE30KRRB SGT
Precio100.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GYE30KRRB SGT

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, diámetro del orificio de 30 mm, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. de ancho, servicio mediano, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00135065
No. Fabricante GYE30KRRB SGT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio100.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO GYE30KRRB SGG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    38.1 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2280 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5800 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Serie
    GY-KRRB
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796265134
  • UPC_NO
    087796265134
  • Peso
    0.83 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo