Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ancho general120 mm
- Autorización internaC3
- Bridas(2) Bridas en anillo exterior, una brida en anillo interior
- País de origenJP
- Código de armonización8482500000
- RPM Máx.7100 rpm
- RPM máximas (aceite)5600 rpm
- Material del cojineteAcero
- RPM máximas (grasa)4800 rpm
- Material de la jaulaAcero prensado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete1.5 mm
- SerieNJ200
- Peso2.43 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante029176033001
- UPC_NO029176033001
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación