GE15-DO
Cojinete plano esférico - Orificio de 15 mm, 26 mm OD, Ancho del anillo interior de 12 mm, Abierto
Artículo MI #00135076
No. Fabricante GE15-DO
Precio65.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 15 mm, 26 mm OD, Ancho del anillo interior de 12 mm, Abierto
Artículo MI #00135076
No. Fabricante GE15-DO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE15-DO BRG PLENA ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    8 °
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    85000 N
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -60 a +200 °C
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Peso
    0.07 libras, 0.08
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo