MB15
Cojinete liso esférico RBC - Sistema métrico sin sellar
Artículo MI #00135077
No. Fabricante MB15
Precio81.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso esférico RBC - Sistema métrico sin sellar
Artículo MI #00135077
No. Fabricante MB15
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
Precio81.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MB15 BRG PLENA ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Sin sellar, métrico
  • Diámetro interno
    0.5900 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0200 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    10 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    0.47 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.87 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.3500 pulg.
  • Ancho general
    0.4700 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    19 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 350 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400019822
  • UPC_NO
    637400019822
  • Aplicación
    Extremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
  • Peso
    0.27 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo