GE40-DO
Cojinete plano esférico - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, Ancho del anillo interior de 28 mm, Abierto
Artículo MI #00135082
No. Fabricante GE40-DO
Precio136.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, Ancho del anillo interior de 28 mm, Abierto
Artículo MI #00135082
No. Fabricante GE40-DO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio136.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE40-DO BRG PLENA ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Diámetro de la bola
    53 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    500000 N
  • Capacidad de carga dinámica radial
    100000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -60 a +200 °C
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 12240-1
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012802530483
  • Peso
    0.84 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo