Motion
MB20
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.7900 in, diámetro exterior de 1.3800 in, ancho de anillo interior de 0.63 in, abierto
Artículo MI #00135101
No. Fabricante MB20
Price$88.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.7900 in, diámetro exterior de 1.3800 in, ancho de anillo interior de 0.63 in, abierto
Artículo MI #00135101
No. Fabricante MB20
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
Su precio$88.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MB 20 BRG SIMPLE ESFÉRICO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Sin sellar, métrico
  • Diámetro interno
    0.7900 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3800 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    9 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    0.63 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.18 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.4700 pulg.
  • Ancho general
    0.6300 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    35 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 350 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400003289
  • Aplicación
    Extremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo