Descripción general
Descripción del fabricante
GE30-DO-2RS BRG PLENA ESFÉRICA
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreSellado
- Ángulo de desalineación6 °
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable
- Material del anillo interiorAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior22 mm
- Diámetro de la bola40.70 mm
- Ancho del anillo exterior18 mm
- Capacidad de carga estática radial310000 N
- Capacidad de carga dinámica radial62000 N
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +130 °C
- Estándares cumplidosISO-12 240-1
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO4012802530131
- Peso0.37 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature