Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación6 °
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable
- Material del anillo interiorAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior22 mm
- Diámetro de la bola40.70 mm
- Ancho del anillo exterior18 mm
- Capacidad de carga estática radial310000 N
- Capacidad de carga dinámica radial62000 N
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -60 a +200 °C
- Estándares cumplidosISO-12 240-1
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO4012802530179
- Peso0.40 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación