Motion
MB30
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.1800 in, diámetro exterior de 1.8500 in, ancho de anillo interior de 0.87 in, abierto
Artículo MI #00135113
No. Fabricante MB30
Precio136.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.1800 in, diámetro exterior de 1.8500 in, ancho de anillo interior de 0.87 in, abierto
Artículo MI #00135113
No. Fabricante MB30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio136.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MB 30 BRG SIMPLE ESFÉRICO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Sin sellar, métrico
  • Diámetro interno
    1.1800 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    0.87 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.61 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.7100 pulg.
  • Ancho general
    0.8700 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    71 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 350 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400003302
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Peso
    0.34 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo