Motion
GE 30 ES

SKF
GE 30 ES

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, Ancho de anillo interior de 22 mm, Abierto, grado comercial/industrial
Artículo MI #00135114
No. Fabricante GE 30 ES
Precio158.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 30 ES

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, Ancho de anillo interior de 22 mm, Abierto, grado comercial/industrial
Artículo MI #00135114
No. Fabricante GE 30 ES

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio158.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 30 ES ESFÉRICA SIMPLE BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Ancho general
    22 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    310 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +200 °C °F
  • Número de Upc del fabricante
    7316576609329
  • UPC_NO
    7316576609329
  • Peso
    0.34 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos