Motion
GE 25 C

SKF
GE 25 C

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, Ancho de anillo interior de 20 mm, Abierto, grado comercial/industrial
Artículo MI #00135116
No. Fabricante GE 25 C
Precio155.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 25 C

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, Ancho de anillo interior de 20 mm, Abierto, grado comercial/industrial
Artículo MI #00135116
No. Fabricante GE 25 C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$155.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 25 C BRG SIMPLE ESFÉRICO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Ancho general
    20 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    127 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +150 °C °F
  • Número de Upc del fabricante
    7316576609282
  • UPC_NO
    7316576609282
  • Peso
    0.27 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos