Motion
GE25-DO
Cojinete plano esférico - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, Ancho del anillo interior de 20 mm, Abierto
Artículo MI #00135120
No. Fabricante GE25-DO
Price$106.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, Ancho del anillo interior de 20 mm, Abierto
Artículo MI #00135120
No. Fabricante GE25-DO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$106.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE25-DO BRG PLENA ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Diámetro de la bola
    35.50 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    240000 N
  • Capacidad de carga dinámica radial
    48000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -60 a +200 °C
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012802902877
  • Peso
    0.30 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo