Motion
MB80
Cojinete plano esférico - Orificio de 3.1500 in, diámetro exterior de 4.7200 in, ancho de anillo interior de 2.17 in, abierto
Artículo MI #00135151
No. Fabricante MB80
Precio788.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 3.1500 in, diámetro exterior de 4.7200 in, ancho de anillo interior de 2.17 in, abierto
Artículo MI #00135151
No. Fabricante MB80
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
Precio788.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MB 80 BRG SIMPLE ESFÉRICO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Sin sellar, métrico
  • Diámetro interno
    3.1500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7200 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    2.17 pulg.
  • Diámetro de la bola
    4.21 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.7700 pulg.
  • Ancho general
    2.1700 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    465 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    92 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 350 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400019839
  • Aplicación
    Extremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
  • Peso
    3.418 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo