Motion
GE80-DO-2RS

INA (Schaeffler)
GE80-DO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 80 mm, 120 mm OD, Ancho del anillo interior de 55 mm, Sellado
Artículo MI #00135155
No. Fabricante GE80-DO-2RS
Precio892.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GE80-DO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 80 mm, 120 mm OD, Ancho del anillo interior de 55 mm, Sellado
Artículo MI #00135155
No. Fabricante GE80-DO-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio892.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE80-DO-2RS BRG PLENA ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    55 mm
  • Diámetro de la bola
    105 mm
  • Ancho del anillo exterior
    45 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    2010000 N
  • Capacidad de carga dinámica radial
    402000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802530810
  • UPC_NO
    4012802530810
  • Peso
    5.94 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo