Descripción general
- Casquillo esférico
- Sistema métrico
- Acero con alto contenido de carbono
- Acero sobre acero
Especificaciones
- Tipo de cojineteCasquillos esféricos
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Tipo de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación5 °
- Material del anillo exteriorAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Material del anillo interiorAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Diámetro de la bola115 mm
- Ancho del anillo exterior50 mm
- Ancho general60 mm
- Tipo de orificioAbierta(s)
- Material del cojineteAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Material de la carcasaAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Rango de temperatura de funcionamiento- 30 °C a + 180 °C
- Código de armonización8483.30.80.70
- Número de Upc del fabricante4549557029653
- Peso6.23 lb
- Capacidad de carga dinámica564 000 N
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación