Motion
GE90-DO-2RS

INA (Schaeffler)
GE90-DO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 90 mm, 130 mm OD, Ancho del anillo interior de 60 mm, Sellado
Artículo MI #00135166
No. Fabricante GE90-DO-2RS
Precio986.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GE90-DO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 90 mm, 130 mm OD, Ancho del anillo interior de 60 mm, Sellado
Artículo MI #00135166
No. Fabricante GE90-DO-2RS
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
Su precio$986.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE90-DO-2RS BRG PLENA ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    5 °
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable
  • Ancho del anillo interior
    60 mm
  • Diámetro de la bola
    115 mm
  • Ancho del anillo exterior
    50 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    2450000 N
  • Capacidad de carga dinámica radial
    490000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012802547405
  • Peso
    7.21 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo