Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónExtremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
- Diámetro de la bola4.61 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Diámetro interno3.5400 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior2.36 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Número de Upc del fabricante637400020033
- Ángulo de desalineación5 °
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Material del anillo exterior52100 Acero de calidad de cojinetes
- Ancho del anillo exterior1.9700 pulg.
- Diámetro exterior5.1200 pulg.
- Ancho general2.3600 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial112 lbf
- Capacidad de carga estática radial567 lbf
- Material del selloElastómero termoplástico
- SerieRBC®
- UPC_NO637400020033
- Tipo de cojineteSellado, métrico
- Peso28.1 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación