Motion
GE 100  ES-2RS

SKF
GE 100 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, Ancho de anillo interior de 70 mm, Sellado, grado comercial/industrial
Artículo MI #00135173
No. Fabricante GE 100 ES-2RS
Precio1,520.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 100 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, Ancho de anillo interior de 70 mm, Sellado, grado comercial/industrial
Artículo MI #00135173
No. Fabricante GE 100 ES-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,520.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 100 ES2RS BRG SIMPLE ESFÉRICO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    70 mm
  • Ancho del anillo exterior
    55 mm
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Ancho general
    70 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    3050 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    610 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +130 °C °F
  • Número de Upc del fabricante
    7316576609510
  • UPC_NO
    7316576609510
  • Peso
    9.56 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos