Motion
GE140-DO
Cojinete plano esférico - Orificio de 140 mm, 210 mm OD, Ancho del anillo interior de 90 mm, Abierto
Artículo MI #00135183
No. Fabricante GE140-DO
Precio1,637.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 140 mm, 210 mm OD, Ancho del anillo interior de 90 mm, Abierto
Artículo MI #00135183
No. Fabricante GE140-DO
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
Precio1,637.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE140-DO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    210 mm
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable
  • Ancho del anillo interior
    90 mm
  • Diámetro de la bola
    180 mm
  • Ancho del anillo exterior
    70 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    5400000 N
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1080000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -60 a +200 °C
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012802530964
  • Peso
    29.36 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo