7001 ACD/P4ADGA

SKF
7001 ACD/P4ADGA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 12 mm, 28 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #00135211
No. Fabricante 7001 ACD/P4ADGA
Precio855.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7001 ACD/P4ADGA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 12 mm, 28 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #00135211
No. Fabricante 7001 ACD/P4ADGA
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
Precio855.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7001 ACD/P4ADGA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    Precarga extraligera
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4.36 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1.83 kN
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    80000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Serie
    70
  • Peso
    0.12 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577067104
  • UPC_NO
    7316577067104
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    7001 ACD/P4ADGA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos