7218 ACD/P4ADGA

SKF
7218 ACD/P4ADGA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 60 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #00135239
No. Fabricante 7218 ACD/P4ADGA
Price$5,120.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7218 ACD/P4ADGA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 60 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #00135239
No. Fabricante 7218 ACD/P4ADGA
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
Su precio$5,120.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7218 ACDP4A DGA XTRA PREC BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    Precarga extraligera
  • Capacidad de carga dinámica radial
    121 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    106 kN
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Ancho del anillo interior
    60 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    72
  • Peso
    10.21 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316576638664
  • UPC_NO
    7316576638664
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    7218 ACDP4A DGA XTRA PREC BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo