Motion
C091110-A
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.5625 pulg., diámetro exterior de 0.6875 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #00135268
No. Fabricante C091110-A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.5625 pulg., diámetro exterior de 0.6875 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #00135268
No. Fabricante C091110-A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C091110 CONJUNTO DE JAULA DE RODILLO DE AGUJA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2190 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 lbf
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    C
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • UPC_NO
    4054364117269
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo