HK 0306 TN
Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 3 mm, 0.2559 pulg. D.E., 6 mm de ancho, abierto
Artículo MI #00135311
No. Fabricante HK 0306 TN
Precio13.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 3 mm, 0.2559 pulg. D.E., 6 mm de ancho, abierto
Artículo MI #00135311
No. Fabricante HK 0306 TN
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
Su precio$13.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK0306-TV-A

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    3 mm
  • Diámetro exterior
    0.2559 pulg.
  • Ancho general
    6 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 140°C
  • Material del cojinete
    Acero endurecido
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HK
  • Número de Upc del fabricante
    4012802439861
  • UPC_NO
    4054364467036
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo