30202

NSK
30202

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 15 mm, diámetro exterior de 35 mm, ancho de 11 mm
Artículo MI #00135342
No. Fabricante 30202
Precio45.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
30202

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 15 mm, diámetro exterior de 35 mm, ancho de 11 mm
Artículo MI #00135342
No. Fabricante 30202

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio45.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30202 BRG (HR30202)

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • País de origen
    JP
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Estándares cumplidos
    ISO 355
  • Número de Upc del fabricante
    029176022333
  • UPC_NO
    029176022333
  • Código de armonización
    8482200040
  • Peso
    0.11 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo