TLAW3038Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 37 mm OD, 38 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00135349
No. Fabricante TLAW3038Z
Precio36.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 37 mm OD, 38 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00135349
No. Fabricante TLAW3038Z
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
Precio36.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TLAW3038Z AGUJA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Capacidad de carga dinámica
    31900 N
  • Capacidad de carga estática
    70200 N
  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • País de origen
    JP
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Serie
    TLAMW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLAW3038Z
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo