HK3038-ZW
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 30 mm, 37 mm OD, 38 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00135350
No. Fabricante HK3038-ZW
Precio25.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 30 mm, 37 mm OD, 38 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00135350
No. Fabricante HK3038-ZW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$25.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK3038-ZW

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-1/ISO 3245
  • Anillo interior compatible
    IR 25x30x38.5
  • UPC_NO
    4054371847180
  • Peso
    0.20 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo