Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior78 mm
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.5300 rpm
- Radio de filete0.6 mm
- Arandela compatibleAS5578, GS.81111 (Carcasa representada), LS5578, WS.81111 (Gráfico del eje)
- Ancho general3 mm
- SerieFNT
- UPC_NO605790194931
- Capacidad de carga dinámica radial48.5 kN
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje del rodillo de aguja