JR7X10X10.5

JTEKT Koyo (NRB)
JR7X10X10.5

Anillo interior - Orificio de 7 mm, 10 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00135378
No. Fabricante JR7X10X10.5
Precio23.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
JR7X10X10.5

Anillo interior - Orificio de 7 mm, 10 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00135378
No. Fabricante JR7X10X10.5
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
Precio23.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JR7X10X10.5 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    7 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    JR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Cojinete compatible
    BK1010, HK1010
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR7X10X10.5
  • UPC_NO
    605790195860
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    10.5 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo