MB15
Cojinete plano esférico - Orificio de 15 mm, 26 mm OD, Ancho del anillo interior de 12 mm, Abierto
Artículo MI #00135395
No. Fabricante MB15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 15 mm, 26 mm OD, Ancho del anillo interior de 12 mm, Abierto
Artículo MI #00135395
No. Fabricante MB15
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MB15-SS BRG PLENA ESFÉRICA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    10 °
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    85 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +500 °F
  • Peso
    0.27 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo