Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior15 mm
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieJR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Cojinete compatibleBK1522, HK1522
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR12X15X22.5
- UPC_NO605790217173
- Peso0.03 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general22.5 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja