Motion
618/750 MA

SKF
618/750 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 750 mm Diámetro interno, 920 mm Diámetro externo, 78 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00135438
No. Fabricante 618/750 MA
Precio88,599.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
618/750 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 750 mm Diámetro interno, 920 mm Diámetro externo, 78 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00135438
No. Fabricante 618/750 MA
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
Precio88,599.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
618/750 MA BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    750 mm
  • Diámetro exterior
    920 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    78 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    78 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    4 mm
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Serie
    618
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    280900 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    618/750 MA
  • UPC_NO
    7316577100580
  • Peso
    318.24 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    618/750 MA BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio masivo de 750 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 920 mm y ancho total de 78 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos