Descripción general
Descripción del fabricante
MB17-SS BRG PLENA ESFÉRICA
Especificaciones
- Tipo de cojineteSellado, métrico
- Diámetro interno0.6700 pulg.
- Diámetro exterior1.1800 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreSellado
- Ángulo de desalineación11 °
- Material del anillo exterior52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material del anillo interiorAcero
- Ancho del anillo interior0.55 pulg.
- Diámetro de la bola0.98 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3900 pulg.
- Material del selloElastómero termoplástico
- Ancho general0.5500 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial24 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial5 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400019938
- AplicaciónExtremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
- Peso0.09 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature