Motion
IR15X20X14-IS1-OF

INA (Schaeffler)
IR15X20X14-IS1-OF

Anillo interior de cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 20 mm OD, 14 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #00135447
No. Fabricante IR15X20X14-IS1-OF
Precio20.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
IR15X20X14-IS1-OF

Anillo interior de cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 20 mm OD, 14 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #00135447
No. Fabricante IR15X20X14-IS1-OF
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
Su precio$20.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
IR15X20X14-IS1-OF ANILLO INTERIOR

Especificaciones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    20 mm
  • Ancho
    0.3
  • Material
    Acero cromado
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Longitud
    0.3
  • Peso
    0.05 libras, 0.1
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo