Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior20 mm
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieJR
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR17X20X20.5
- UPC_NO605790195693
- Peso0.041 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general20.5 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja