Motion
JR20X25X20
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00135490
No. Fabricante JR20X25X20
Precio14.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00135490
No. Fabricante JR20X25X20
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
Su precio$14.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JR20X25X20 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    25 mm
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    JR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Cojinete compatible
    NAXK25, NAXK25Z, NAXR25TN, NAXR25Z.TN
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR20X25X20
  • UPC_NO
    605790208607
  • Peso
    0.07 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo