Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno22 mm
- Diámetro exterior28 mm
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieJR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR22X28X30
- UPC_NO605790195723
- Peso0.084 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general30 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja