Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior30 mm
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieJR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Cojinete compatibleBK3038, HK3038
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR25X30X38.5
- UPC_NO605790212765
- Peso0.17 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general38.5 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja