Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior35 mm
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieJR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR30X35X26
- UPC_NO605790191503
- Peso0.14 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general26 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja