Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior40 mm
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieJR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Cojinete compatibleHK4016
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR35X40X17
- UPC_NO605790212772
- Peso0.098 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general17 mm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja