Motion
JR35X40X20.5

JTEKT Koyo (NRB)
JR35X40X20.5

Anillo interior - Orificio de 35 mm, 40 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00135574
No. Fabricante JR35X40X20.5
Precio22.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
JR35X40X20.5

Anillo interior - Orificio de 35 mm, 40 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00135574
No. Fabricante JR35X40X20.5
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
Precio22.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JR35X40X20.5 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    JR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Cojinete compatible
    BK4020, HK4018RS, HK4020, HK4020.2RS
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR35X40X20.5
  • UPC_NO
    605790212789
  • Peso
    0.17 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    20.5 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo