Motion
IR40X45X17
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 45 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00135587
No. Fabricante IR40X45X17
Precio26.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 45 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00135587
No. Fabricante IR40X45X17

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
IR40X45X17-XL

Especificaciones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR40X45X17
  • UPC_NO
    4012802044300
  • Peso
    0.094 lb
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo