Motion
5408 A

SKF
5408 A

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 40 mm de diámetro interno, 110 mm de DE, 1.9375 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00135592
No. Fabricante 5408 A
Precio636.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
5408 A

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 40 mm de diámetro interno, 110 mm de DE, 1.9375 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00135592
No. Fabricante 5408 A
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
Su precio$636.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5408 A BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12800 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    49.21 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    54
  • Peso
    5.13 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316576649462
  • UPC_NO
    7316576649462
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    5408 A BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos