Motion
IR40X50X20-IS1

INA (Schaeffler)
IR40X50X20-IS1

Anillo interior - Orificio de 40 mm, 50 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00135598
No. Fabricante IR40X50X20-IS1
Precio47.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
IR40X50X20-IS1

Anillo interior - Orificio de 40 mm, 50 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00135598
No. Fabricante IR40X50X20-IS1
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
Su precio$47.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
IR40X50X20-IS1-XL

Especificaciones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR40X50X20-IS1
  • UPC_NO
    4012802423662
  • Peso
    0.233 lb
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo