Motion
3306 ANR

SKF
3306 ANR

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 30 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00135615
No. Fabricante 3306 ANR
Precio175.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3306 ANR

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 30 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00135615
No. Fabricante 3306 ANR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$175.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3306 A NR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    27.5 kN
  • Material de la jaula
    Metal
  • Ancho del anillo interior
    30.163 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    33
  • Peso
    1.21 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316571851051
  • UPC_NO
    7316571851051
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Anillo con cierre a presión
    Anillo de cierre a presión instalado
  • Descripción
    3306 A NR BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos